Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2278377 MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY PRESA BASE - 2278377

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356292986

Artikelnummer

PHC2278377

Herstellernummer

2278377

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Kontaktausführung:

sonstige

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Gehäusefarbe:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte. Rastermaß: 3,5 mm.