PHOENIX CONTACT - PHC2281018 FLKM 10 MODULO VARIOFACE - 2281018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 10
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
10 ST
EAN
4017918054465
Artikelnummer
PHC2281018
Herstellernummer
2281018
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
10
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
58.5 mm
Breite:
33.8 mm
Höhe:
77 mm


