Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2281128 FLKM-D 9 SUB/S MODULO VARIOFACE - 2281128

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2281128 FLKM-D 9 SUB/S MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918054571

Artikelnummer

PHC2281128

Herstellernummer

2281128

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

9

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

2.5 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

58.5 mm

Breite:

33.8 mm

Höhe:

77 mm

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 9