PHOENIX CONTACT - PHC2281131 FLKM-D15 SUB/S MODULO VARIOFACE - 2281131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
10 ST
EAN
4017918054588
Artikelnummer
PHC2281131
Herstellernummer
2281131
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
2.5 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
58.5 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm


