Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2284523 FLKMS 50/32IM/PLC MODULO PER SENSORI - 2284523

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2284523 FLKMS 50/32IM/PLC MODULO PER SENSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918055691

Artikelnummer

PHC2284523

Herstellernummer

2284523

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

81 mm

Breite:

180 mm

Höhe:

90 mm

Plus- und Minusanschluss je Signal. Byteweise Beschriftung.