Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2284549 FLKMS 14/ 8IM/PLC MODULO PER SENSORI - 2284549

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2284549 FLKMS 14/ 8IM/PLC MODULO PER SENSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 2 ST

EAN

4017918055714

Artikelnummer

PHC2284549

Herstellernummer

2284549

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

81 mm

Breite:

57 mm

Höhe:

90 mm

VARIOFACE-Initiatormodul, zum Anschluss von 8 PNP-Initiatoren