PHOENIX CONTACT - PHC2284552 FLKM 50/LA/PLC MODULO VARIOFACE - 2284552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 26.5 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918055721
Artikelnummer
PHC2284552
Herstellernummer
2284552
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
26.5 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
68 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
90 mm


