PHOENIX CONTACT - PHC2284578 FLKM 50/PLC MODULO VARIOFACE - 2284578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918055745
Artikelnummer
PHC2284578
Herstellernummer
2284578
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
68 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
90 mm