Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2285315 SFL (2,8-0,8)F48 CONNETTORE - 2285315

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Flachsteckanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 48

  • Rastermaß der Anschlüsse - 0 mm

  • Gehäusefarbe - grün

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 0°/180° (horizontal)

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918055912

Artikelnummer

PHC2285315

Herstellernummer

2285315

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Flachsteckanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

48

Rastermaß der Anschlüsse:

0 mm

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Höhe:

28.6 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

2.8 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

Art der Banderolierung:

ohne

19"-Federleiste, Polzahl: 48, Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn