PHOENIX CONTACT - PHC2285580 FRONT-SFL 2,5/F32/ZD CONN.FEMMINA A VITE - 2285580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 32
Rastermaß der Anschlüsse - 0 mm
Bemessungsstrom In - 4 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
10 ST
EAN
4017918055981
Artikelnummer
PHC2285580
Herstellernummer
2285580
Hersteller
PHC
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
32
Rastermaß der Anschlüsse:
0 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Höhe:
35.3 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
2.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Art der Banderolierung:
ohne
Schutzart (IP), montiert:
IP20


