Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2288901 FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK CAVO CONFEZIONA - 2288901

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2288901 FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK CAVO CONFEZIONA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 14

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918057299

Artikelnummer

PHC2288901

Herstellernummer

2288901

Hersteller

PHC

Länge:

0.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

14

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 0,5 m