Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2289010 FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK CAVO CONFEZIONA - 2289010

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2289010 FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK CAVO CONFEZIONA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918057404

Artikelnummer

PHC2289010

Herstellernummer

2289010

Hersteller

PHC

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Nicht geschirmt.