PHOENIX CONTACT - PHC2289094 FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK CAVO CONFEZIONA - 2289094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 50
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918057480
Artikelnummer
PHC2289094
Herstellernummer
2289094
Hersteller
PHC
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
50
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


