Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2289104 FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK CAVO CONFEZIONA - 2289104

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2289104 FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK CAVO CONFEZIONA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 50

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918057497

Artikelnummer

PHC2289104

Herstellernummer

2289104

Hersteller

PHC

Länge:

2.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

50

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 2,5 m