PHOENIX CONTACT - PHC2293569 UM 45-FLK34/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO - 2293569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 34
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918120467
Artikelnummer
PHC2293569
Herstellernummer
2293569
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
34
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
50 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
45 mm


