PHOENIX CONTACT - PHC2294364 FLKMS-D37 SUB/B (1-37) MODULO VARIOFACE - 2294364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
5 ST
EAN
4017918132743
Artikelnummer
PHC2294364
Herstellernummer
2294364
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
2.5 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
72 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
77 mm


