Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2294432 FLKM 50/S7/A-S400 MODULO VARIOFACE - 2294432

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2294432 FLKM 50/S7/A-S400 MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918154844

Artikelnummer

PHC2294432

Herstellernummer

2294432

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

68 mm

Breite:

113 mm

Höhe:

90 mm

VARIOFACE-Übergabemodul, für I/Os der SIMATIC® S7-400, mit SIMATIC® -spezifischer Beschriftung, nur in Verbindung mit FLKM 50-PA-S400