PHOENIX CONTACT - PHC2295062 FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 MODULO PASS - 2295062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918339982
Artikelnummer
PHC2295062
Herstellernummer
2295062
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
61 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
77 mm


