PHOENIX CONTACT - PHC2296728 FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK CAVO CONFE - 2296728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 14
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918593742
Artikelnummer
PHC2296728
Herstellernummer
2296728
Hersteller
PHC
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
14
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


