Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2296744 FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK CAVO CONFE - 2296744

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2296744 FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK CAVO CONFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 14

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918595791

Artikelnummer

PHC2296744

Herstellernummer

2296744

Hersteller

PHC

Länge:

6 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

14

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 6 m