PHOENIX CONTACT - PHC2299039 FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S CAVO CONFEZIO - 2299039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 14
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918824990
Artikelnummer
PHC2299039
Herstellernummer
2299039
Hersteller
PHC
Länge:
6 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
14
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


