Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2299110 FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S CAVO CONFEZIO - 2299110

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2299110 FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S CAVO CONFEZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 50

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918832322

Artikelnummer

PHC2299110

Herstellernummer

2299110

Hersteller

PHC

Länge:

1.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

50

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 1,5 m