Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2299136 FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S CAVO CONFEZIO - 2299136

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2299136 FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S CAVO CONFEZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 50

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918832193

Artikelnummer

PHC2299136

Herstellernummer

2299136

Hersteller

PHC

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

50

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 3 m