PHOENIX CONTACT - PHC2299330 FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK CAVO CONFEZIONA - 2299330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 16
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918886059
Artikelnummer
PHC2299330
Herstellernummer
2299330
Hersteller
PHC
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
16
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


