PHOENIX CONTACT - PHC2299343 FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK CAVO CONFEZIONA - 2299343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 16
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918886066
Artikelnummer
PHC2299343
Herstellernummer
2299343
Hersteller
PHC
Länge:
4 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
16
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


