PHOENIX CONTACT - PHC2302010 CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S CAVO INTES - 2302010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 9
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918892975
Artikelnummer
PHC2302010
Herstellernummer
2302010
Hersteller
PHC
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
9
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


