PHOENIX CONTACT - PHC2302188 CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S CAVO INTES - 2302188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 25
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918893149
Artikelnummer
PHC2302188
Herstellernummer
2302188
Hersteller
PHC
Länge:
6 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
25
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


