Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2302191 CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S CAVO INTES - 2302191

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2302191 CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S CAVO INTES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 37

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918894733

Artikelnummer

PHC2302191

Herstellernummer

2302191

Hersteller

PHC

Länge:

0.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

37

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 0,5 m