Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2302890 FLKM 14/ZFKDS MODULO VARIOFACE - 2302890

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2302890 FLKM 14/ZFKDS MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918941413

Artikelnummer

PHC2302890

Herstellernummer

2302890

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

51 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Standard 1:1 FLK Modul, mit Zugfederanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, Polzahl 14