PHOENIX CONTACT - PHC2302997 FLKM-D15 SUB/S/ZFKDS MODULO VARIOFACE - 2302997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
1 ST
EAN
4017918943967
Artikelnummer
PHC2302997
Herstellernummer
2302997
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
2.5 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
52 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm


