PHOENIX CONTACT - PHC2303132 EBL 10- 5 PONTICELLO A PETTINE - 2303132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918058418
Artikelnummer
PHC2303132
Herstellernummer
2303132
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau


