PHOENIX CONTACT - PHC2303158 EBL 3- 5 PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918058432
Artikelnummer
PHC2303158
Herstellernummer
2303158
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau


