Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2303543 KSS 5 SPINA DI CORTOCIRCUITO - 2303543

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2303543 KSS 5 SPINA DI CORTOCIRCUITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918058517

Artikelnummer

PHC2303543

Herstellernummer

2303543

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

schwarz

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Kurzschlussstecker, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz