Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2304050 FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS MODULO VARIOFACE - 2304050

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2304050 FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918944025

Artikelnummer

PHC2304050

Herstellernummer

2304050

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

2.5 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

52 mm

Breite:

78.8 mm

Höhe:

77 mm

Standard 1:1 D-SUB Modul, mit Zugfederanschluss und D-SUB-Buchsenleiste, Polzahl 25