Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2304306 PLC-V8L/FLK14/OUT/M Adattatore - 2304306

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2304306 PLC-V8L/FLK14/OUT/M Adattatore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918932916

Artikelnummer

PHC2304306

Herstellernummer

2304306

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckanschluss

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

30 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

56 mm

Breite:

112.5 mm

Höhe:

39 mm

V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (14 mm); Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten; Anschluss 1: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen); Anschluss 2: 1x IDC/FLK-Stiftleiste (14-polig); Anzahl der Kanäle: 8; Ansteuerlogik: minusschaltend