Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2304665 CABLE-D25SUB/B/2X14/300/TU812 CAVO INTES - 2304665

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2304665 CABLE-D25SUB/B/2X14/300/TU812 CAVO INTES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 14

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918951344

Artikelnummer

PHC2304665

Herstellernummer

2304665

Hersteller

PHC

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

14

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: ABB S800 I/O; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (2x 14-polig); Kabellänge: 3 m