PHOENIX CONTACT - PHC2305279 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 CAVO INTESTATO - 2305279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 14
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356038959
Artikelnummer
PHC2305279
Herstellernummer
2305279
Hersteller
PHC
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
14
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


