Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2305295 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 CAVO INTESTATO - 2305295

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2305295 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 CAVO INTESTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 14

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356038973

Artikelnummer

PHC2305295

Herstellernummer

2305295

Hersteller

PHC

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

14

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Einseitig offenes Ende. 1:1-Verbindung.