Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2305583 CABLE-D 9SUB/S/S/200/KONFEK/S CAVO INTES - 2305583

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2305583 CABLE-D 9SUB/S/S/200/KONFEK/S CAVO INTES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Polzahl - 9

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356011921

Artikelnummer

PHC2305583

Herstellernummer

2305583

Hersteller

PHC

Länge:

2 m

Polzahl:

9

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 2 m