Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2305619 CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S Cavo intes - 2305619

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2305619 CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S Cavo intes

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Polzahl - 15

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356011952

Artikelnummer

PHC2305619

Herstellernummer

2305619

Hersteller

PHC

Länge:

2 m

Polzahl:

15

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 2 m