Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2305651 CABLE-D25SUB/S/S/300/KONFEK/S CAVO INTES - 2305651

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2305651 CABLE-D25SUB/S/S/300/KONFEK/S CAVO INTES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Polzahl - 25

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356011990

Artikelnummer

PHC2305651

Herstellernummer

2305651

Hersteller

PHC

Länge:

3 m

Polzahl:

25

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 3 m