PHOENIX CONTACT - PHC2305677 CABLE-D37SUB/S/S/200/KONFEK/S CAVO INTES - 2305677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Polzahl - 37
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für analoge Signale - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356012010
Artikelnummer
PHC2305677
Herstellernummer
2305677
Hersteller
PHC
Länge:
2 m
Polzahl:
37
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


