PHOENIX CONTACT - PHC2315052 VIP-3/SC/FLK26 MODULO VARIOFACE - 2315052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 26
Bemessungsspannung - 60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356312882
Artikelnummer
PHC2315052
Herstellernummer
2315052
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
26
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
62 mm
Breite:
57.1 mm
Höhe:
69 mm


