PHOENIX CONTACT - PHC2315117 VIP-2/SC/D 9SUB/M MODULO VARIOFACE - 2315117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 9
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4046356313308
Artikelnummer
PHC2315117
Herstellernummer
2315117
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
9
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
2 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
45.1 mm
Breite:
34.7 mm
Höhe:
65.5 mm



