Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2315175 VIP-2/SC/D15SUB/F MODULO VARIOFACE - 2315175

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2315175 VIP-2/SC/D15SUB/F MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 15

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356313339

Artikelnummer

PHC2315175

Herstellernummer

2315175

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

15

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

2 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

45.1 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

65.5 mm

Schraubanschluss. 1:1-Verbindung.