PHOENIX CONTACT - PHC2315243 VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 MODULO VARIOFA - 2315243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 42
Bemessungsspannung - 60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356313087
Artikelnummer
PHC2315243
Herstellernummer
2315243
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
42
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
56 mm
Breite:
106.1 mm
Höhe:
65.5 mm



