PHOENIX CONTACT - PHC2316310 FB-12SP ACCOPPIATORE FOUNDATION FIELDBUS - 2316310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10.5...32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Systemkomponente - ja
Schutzart (IP) - IP20
Mit Potentialtrennung - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356883597
Artikelnummer
PHC2316310
Herstellernummer
2316310
Hersteller
PHC
Versorgungsspannung bei DC:
10.5...32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein



