Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2320827 QUINT-PS/3AC/48DC/20 ALIMENTATORE - 2320827

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 30...56 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 22.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 360...575 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356547734

Artikelnummer

PHC2320827

Herstellernummer

2320827

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

30...56 V

Max. Ausgangsstrom 1:

22.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

360...575 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

450...800 V

2. Ausgangsspannung:

30...30 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

1386 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

360...575 V

Breite:

96 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

179 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

96 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft. Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit der dynamischen Leistungsreserve SFB (Selective Fuse Breaking)Technology mit bis zu 6-fachem Nennstrom für 12 ms.