Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2321648 CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/M340 CAVO INTESTA - 2321648

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2321648 CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/M340 CAVO INTESTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 50

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356412490

Artikelnummer

PHC2321648

Herstellernummer

2321648

Hersteller

PHC

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

50

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Signalübergabe von 32 Kanälen.