Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2321716 CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/M340 CAVO - 2321716

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2321716 CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/M340 CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 14

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356412513

Artikelnummer

PHC2321716

Herstellernummer

2321716

Hersteller

PHC

Länge:

0.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

14

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Aufsplittung von 32 Kanälen in 4 x 8 Kanäle.